Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
3T653218
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
Promat Deep Hole Drill Bit 7.5mm HSS Cylindrical Shank 225mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3T653218
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
155
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
225
Átmérő fúró (mm)
7.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
155
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
130
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Spirálfúró
Igen
Márka
Promat
Árucikk kód
82075060
Type
Deep Hole Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3T653218
EAN
4015448489634
UBB
500581899241
UNSPSC
20111611
Gyártó cikksz
4000861145