text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 6mm HSS-E Cylindrical Shank 330mm


Cikkszám 0Y914493
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 225
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 330
Átmérő fúró (mm) 6
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 225
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 0Y914493
EAN 4015448738251
UBB 500573934444
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000865960
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.