text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 6.8mm HSS Cylindrical Shank 225mm


Cikkszám 3Q802009
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 155
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 225
Átmérő fúró (mm) 6.8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 155
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 3Q802009
EAN 4015448489610
UBB 500581836128
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861143
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.