text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 4.2mm HSS Cylindrical Shank 175mm


Cikkszám 0V668959
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 120
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 175
Átmérő fúró (mm) 4.2
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 120
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 0V668959
EAN 4015448489559
UBB 500573892519
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861137
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.