text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 3.5mm HSS Cylindrical Shank 165mm


Cikkszám 3K117505
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 115
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 165
Átmérő fúró (mm) 3.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 115
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 3K117505
EAN 4015448489535
UBB 500581798427
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861135
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.