text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 10.5mm HSS Cylindrical Shank 265mm


Cikkszám 7O320985
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 185
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 265
Átmérő fúró (mm) 10.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 185
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 7O320985
EAN 4015448489702
UBB 500583190268
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861152
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.