text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Castor set 4-part 4 swivel castors suitable for 4000 871 048, 4000 871 049OMA


Cikkszám 6D902333
Szín Fekete
Anyag Metal
A rögzítés típusa Lemez
Lemez szélessége (mm) 70
Maximális teherbírás (kg) 6.68
Nyitva tartás típusa Kerékzáró berendezés
Szerelési magasság (mm) 170.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Anyag Metal
A rögzítés típusa Lemez
Lemez szélessége (mm) 70
Maximális teherbírás (kg) 6.68
Nyitva tartás típusa Kerékzáró berendezés
Szerelési magasság (mm) 170.5
Kerekek száma 4
Irányítható Igen
A futófelület típusa Kemény
Lemez hossza (mm) 96
Tekercs szélessége (cm) 50
Henger átmérője (mm) 125
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 6D902333
EAN 4054773023342
UBB 500582748744
UNSPSC 56111706
Gyártó cikksz 4000871076
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.