Operating Equipment
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
4H763696
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
Promat Castor set 4-part 4 castors, 2x fixed + 2x swivel castors suitable for 4000 871
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4H763696
Szín
Fekete
Anyag
Metal
A rögzítés típusa
Lemez
Lemez szélessége (mm)
65
Maximális teherbírás (kg)
2.49
Nyitva tartás típusa
Kerékzáró berendezés
Szerelési magasság (mm)
150
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Anyag
Metal
A rögzítés típusa
Lemez
Lemez szélessége (mm)
65
Maximális teherbírás (kg)
2.49
Nyitva tartás típusa
Kerékzáró berendezés
Szerelési magasság (mm)
150
Kerekek száma
4
Irányítható
Igen
A futófelület típusa
Kemény
Lemez hossza (mm)
95
Tekercs szélessége (cm)
32
Henger átmérője (mm)
98
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4H763696
EAN
4054773023328
UBB
500582061734
UNSPSC
56111706
Gyártó cikksz
4000871074