text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Castor set 4-part 4 castors, 2x fixed + 2x swivel castors tool tro.LUS. mob. w


Cikkszám 4T281223
Szín Fekete
Anyag Metal
A rögzítés típusa Lemez
Lemez szélessége (mm) 65
Maximális teherbírás (kg) 5.81
Nyitva tartás típusa Kerékzáró berendezés
Szerelési magasság (mm) 150
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Anyag Metal
A rögzítés típusa Lemez
Lemez szélessége (mm) 65
Maximális teherbírás (kg) 5.81
Nyitva tartás típusa Kerékzáró berendezés
Szerelési magasság (mm) 150
Kerekek száma 4
Irányítható Igen
A futófelület típusa Kemény
Lemez hossza (mm) 95
Tekercs szélessége (cm) 32
Henger átmérője (mm) 98
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 4T281223
EAN 4054773023335
UBB 500582201744
UNSPSC 56111706
Gyártó cikksz 4000871075
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.