text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert DIN 985 Lubrinox A2 M16


Cikkszám
Átmérő
Márka Lubrinox
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Márka Lubrinox
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info A LUBRINOX® rozsdamentes acélból készült kötőelemeket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a csavarmenetek összeforradását (hideghegesztés).

Méretek

h 16
P 2
s 24

Leírás

A LUBRINOX® rozsdamentes acél kötőelemeket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a csavarmenetek berágódását, ami ismert jelenség normál rozsdamentes acél kötőelemek használatakor.

Miért a LUBRINOX®-ot válassza

  • Megakadályozza a belső és külső csavarmenetek berágódását
  • Használatra kész, nem kell manuálisan felvinni a zsírt
  • Átlagosan 25 másodpercnyi beszerelési időt takarít meg csavar-kötésenként
  • FDA minősített, így biztonságosan használható akár az élelmiszeriparban is
  • Kiváló minőségű, tiszta rozsdamentes acél megjelenés
  • Jól működik menetrögzítéssel, mint például a Loctite®
  • Kiváló teljesítmény LUBRINOX csavarok és LUBRINOX anyák használatakor

Szabványok

DIN 985
NF E25-412

Cikkszámok

Cikkszám 51745.160.001
EAN 8715494021579
UBB 500719056037
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.