text.skipToContent text.skipToNavigation

Pressure/leakage meter ROTEST GW Prof. working range up to 20 bar ROTHENBERGER


All-in-one megoldás: gáz-, folyadékgáz-, víz- és szennyvízcsövek vizsgálatához automatikus vizsgálati szekvenciákkal és beépített kompresszorral az egyszerű kezeléshez és az összes vizsgálat dokumentálásához 20 bar nyomásig - automatikus vizsgálati szekvenciák - DVGW tanúsítás - belső kompresszor 1 bar nyomásig - beépített nyomtató.

Cikkszám 0T731761
Márka Rothenberger
Árucikk kód 90262020
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Rothenberger
Árucikk kód 90262020

Leírás

All-in-one megoldás: gáz-, folyadékgáz-, víz- és szennyvízcsövek vizsgálatához automatikus vizsgálati szekvenciákkal és beépített kompresszorral az egyszerű kezeléshez és az összes vizsgálat dokumentálásához 20 bar nyomásig - automatikus vizsgálati szekvenciák - DVGW tanúsítás - belső kompresszor 1 bar nyomásig - beépített nyomtató.

Cikkszámok

Cikkszám 0T731761
EAN 4004625562147
UBB 500729861640
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 1000004584
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.