Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Rögzítéstechnika, dűbelek
Könnyű
70525
70525.048.032
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
Powers Csavaros horgony hatszögletű fej, TAPH típus Acél Perma-Seal 4,8X32MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Powers
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Perma-Seal
Típusszám
TAPH
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.8 mm
Hossz
32 mm
Márka
Powers
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Perma-Seal
Típusszám
TAPH
Info
d
o
= Fúróbetét névleges átmérő.
h
o
= Fúrási mélység.
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN for concrete.
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága.
s = Összes hibával.
Méretek
D (mm)
4.8
do
4
L (mm)
32
Nrec
0.5
s
1
tfix
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
70525.048.032
EAN
9418659947767
UBB
500618319916
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
02700-PWR