text.skipToContent text.skipToNavigation

Power wrench socket bit 750 L 1 inch hexagon width across flats 36 mm length 100 mm ASW


Cikkszám 3V932700
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 64
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Asw
Model 750 L

Cikkszámok

Cikkszám 3V932700
EAN 4050623705505
UBB 500581913919
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 075051
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.