text.skipToContent text.skipToNavigation

Power wrench socket bit 750 L 1 inch hexagon width across flats 32 mm length 100 mm ASW


Cikkszám 9J848833
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 32
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 32
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 50
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Asw
Model 750 L

Cikkszámok

Cikkszám 9J848833
EAN 4050623705475
UBB 500583846653
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 075048
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.