text.skipToContent text.skipToNavigation

Power wrench socket bit 740 3/4 inch hexagon width across flats 32 mm ASW


Cikkszám 6W247634
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 32
Hosszúság (mm) 56
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 32
Hosszúság (mm) 56
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 23
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Asw
Model 740

Cikkszámok

Cikkszám 6W247634
EAN 4050623704515
UBB 500582963566
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 074015
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.