text.skipToContent text.skipToNavigation

Power wrench insert extension 550 square drive 1 inch length 330 mm ASW


Cikkszám 9K305985
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 330
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 25.4
Négyszögletes rúd 25 mm (1 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 330
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 25.4
Négyszögletes rúd 25 mm (1 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Asw

Cikkszámok

Cikkszám 9K305985
EAN 4050623500209
UBB 500583839237
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 005503
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.