text.skipToContent text.skipToNavigation

Power wrench insert extension 550 square drive 1 inch length 175 mm ASW


Cikkszám 1Z502329
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 25.4
Négyszögletes rúd 25 mm (1 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 25.4
Négyszögletes rúd 25 mm (1 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Asw

Cikkszámok

Cikkszám 1Z502329
EAN 4050623500186
UBB 500581298964
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 005501
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.