text.skipToContent text.skipToNavigation

Power wrench insert extension 540 square drive 3/4 inch length 330 mm ASW


Cikkszám 1W364318
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 330
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 330
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Asw

Cikkszámok

Cikkszám 1W364318
EAN 4050623500179
UBB 500581240461
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 005403
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.