text.skipToContent text.skipToNavigation

Power wrench insert extension 540 square drive 3/4 inch length 250 mm ASW


Cikkszám 1J443933
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Asw

Cikkszámok

Cikkszám 1J443933
EAN 4050623500162
UBB 500581048658
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 005402
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.