Préslevegős csavarkulcsok
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
Préslevegős csavarkulcsok
2Y822895
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
Pneumatic rivet nut device RC 6758 traction 24,000 N thread M3–M12 RODCRAFT
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2Y822895
Tömeg
2160
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Beállítási erő (N)
24000
Szerszám behelyezése (mm)
12
Maximális üzemi nyomás (psi)
91
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség
24.6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Tömeg
2160
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Beállítási erő (N)
24000
Szerszám behelyezése (mm)
12
Maximális üzemi nyomás (psi)
91
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség
24.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2Y822895
EAN
4030178833441
UBB
500581627238
UNSPSC
27000000
Gyártó cikksz
4000898879