Csiszolók
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
Homokfúvók
Csiszolók
9R522338
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
Pneumatic orbital sander 9033-2 150 mm 12000 min-¹ 5 mm HAZET
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9R522338
Forgási sebesség (1/min)
12000
A gép súlya (kg)
0.9
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Csiszolókorong átmérője (mm)
150
Csiszolóanyag rögzítése
Egyéb
A rezgőkör átmérője 1 (mm)
5
Lyukak száma csiszolótárcsa
6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Forgási sebesség (1/min)
12000
A gép súlya (kg)
0.9
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Csiszolókorong átmérője (mm)
150
Csiszolóanyag rögzítése
Egyéb
A rezgőkör átmérője 1 (mm)
5
Lyukak száma csiszolótárcsa
6
Szükséges légmennyiség
57
Type
9033-2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9R522338
EAN
4000896156337
UBB
500583945166
UNSPSC
27112708
Gyártó cikksz
4000898934