text.skipToContent text.skipToNavigation

Pneumatic needle scaler 9035-5 3200 min-¹ 19 x 3 mm 47 mm HAZET


Cikkszám 4V810523
A gép súlya (kg) 2.6
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Ütközők (1/min) 3200
Tűk száma 19
Szükséges légmennyiség 170
Márka Hazet
Type 9035-5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A gép súlya (kg) 2.6
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Ütközők (1/min) 3200
Tűk száma 19
Szükséges légmennyiség 170
Márka Hazet
Type 9035-5

Cikkszámok

Cikkszám 4V810523
EAN 4000896132355
UBB 500582255617
UNSPSC 31191509
Gyártó cikksz 4000898937
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.