Kézi vakszegecsfogók
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
U szegek, szegek és vakszegecsek
Vakszegecselő szerszámok
Kézi vakszegecsfogók
5L981446
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
Pneumatic blind riveter RC 6748 21000 N 4.8–7.8 mm RODCRAFT
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5L981446
Szélesség
130
Magasság
350
Max. húzóerő (N)
21000
Hosszúság
325
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Működés
Pneumatikus/hidraulikus
Beállítási erő (N)
21000
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
130
Magasság
350
Max. húzóerő (N)
21000
Hosszúság
325
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Működés
Pneumatikus/hidraulikus
Beállítási erő (N)
21000
Szerszám behelyezése (mm)
7.8
Maximális üzemi nyomás (psi)
91.3
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Szegecstípus esetén
Acél
Max. szegecs átmérő (mm)
7.8
Szükséges légmennyiség
246
Model
RC6748
Type
8951000409
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5L981446
EAN
4030178833434
UBB
500582494703
UNSPSC
31162201
Gyártó cikksz
4000898878