text.skipToContent text.skipToNavigation

Pneumatic angle grinder 9032N-5 2000-20000 min-¹ 6 mm HAZET


Cikkszám 9L585753
Magasság 155
Hosszúság (mm) 71
Forgási sebesség (1/min) 20000
A gép súlya (kg) 0.5
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése Egyéb
Rezgések (m/s²) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 155
Hosszúság (mm) 71
Forgási sebesség (1/min) 20000
A gép súlya (kg) 0.5
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése Egyéb
Rezgések (m/s²) 0.5
Szerszám behelyezése (mm) 6
Maximális üzemi nyomás (psi) 91.37
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Dőlésszög (°) 360
Szükséges légmennyiség 74
Márka Hazet

Cikkszámok

Cikkszám 9L585753
EAN 4000896198788
UBB 500583936330
UNSPSC 27112704
Gyártó cikksz 9032N-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.