text.skipToContent text.skipToNavigation

Plumber's flat nose pliers D301 length 240 mm abutting face PVC-coated ERDI


Forged from quality steel. PVC-coated handles. Flat jawed pliers. Jaw depth 45 mm. Serration every 0. 8 mm

Cikkszám 4V777138
Szigetelt Igen
Tömeg 400
Teljes hossz (mm) 240
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 400
Teljes hossz (mm) 240
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 45
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Forged from quality steel. PVC-coated handles. Flat jawed pliers. Jaw depth 45 mm. Serration every 0. 8 mm

Cikkszámok

Cikkszám 4V777138
UBB 500719114455
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz D301
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.