text.skipToContent text.skipToNavigation

Plate shears D202-300 length 300 mm ERDI


For straight cuts. D202 – Painted handles. D102 – PVC dipped handles. Available only in right cutting version

Cikkszám 6J180148
A penge hossza (mm) 79
Hosszúság (mm) 300
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 79
Hosszúság (mm) 300
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Márka Erdi

Leírás

For straight cuts. D202 – Painted handles. D102 – PVC dipped handles. Available only in right cutting version

Cikkszámok

Cikkszám 6J180148
UBB 500719115288
UNSPSC 27111507
Gyártó cikksz D202-300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.