text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipe wrench overall L 600 mm clamping W 80 mm for pipe 3 inch aluminium RIDGID


Cikkszám 7K257453
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 2700
Max. csőátmérőre alkalmas 6 hüvelykes
Hosszúság (mm) 600
Befeszítési tartomány (mm) 80 - 80
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Tömeg 2700
Max. csőátmérőre alkalmas 6 hüvelykes
Hosszúság (mm) 600
Befeszítési tartomány (mm) 80 - 80
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Csúszásgátlóval Nem
Alkalmas olajszűrőhöz Nem
Márka Ridgid

Cikkszámok

Cikkszám 7K257453
UBB 500719646266
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 31105
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.