text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipe wrench overall L 1200 mm clamping W 150 mm for pipe 6 inch cast RIDGID


Cikkszám 2C059894
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 15600
Max. csőátmérőre alkalmas Egyéb
Hosszúság (mm) 1200
Befeszítési tartomány (mm) 150 - 150
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Tömeg 15600
Max. csőátmérőre alkalmas Egyéb
Hosszúság (mm) 1200
Befeszítési tartomány (mm) 150 - 150
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Csúszásgátlóval Nem
Alkalmas olajszűrőhöz Nem
Márka Ridgid

Cikkszámok

Cikkszám 2C059894
UBB 500719645433
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 31040
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.