text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipe camera RUNPOCAM RC2 Cable l.30m GF3 RUNPOTEC


GF 3 üvegszálas rúddal együtt Ø 3 mm - 30 m - akár 30 m-es csővizsgálatokhoz. 14 mm belső átmérőtől (megfelel Ø 20 mm-es üres csőnek), de nagyobb csőkeresztmetszetekhez is (szellőzőrendszerek, csatornák, szennyvízcsövek stb.) - Bizonyítékmegőrzés, memóriafunkció, fotó-, video- és hangdokumentáció! Akkumulátoros működés akár 6 órán keresztül - Multifunkciós kamera 6 beépített LED-del (kamerafej védelmi osztály IP67), amely robusztus rozsdamentes acél fejbe (Ø 13 mm) van szerelve, RUNPOTEC RTG Ø 6 mm belső menettel - Kompatibilis minden RUNPOTEC termékkel, RTG Ø 6 m + GF3 menettel - Kábelhúzó készülék, beleértve a digitális méterszámlálót, Ø 3 mm-es üvegszálas rudat gyűrődésgátló véghüvellyel és szabadalmaztatott csavarkiegyenlítéssel ellátott vezetőhegyet. Ütésálló műanyag dobozban tárolva. A visszatolódásvédelem megakadályozza, hogy az üvegszálas rúd véletlenül visszacsússzon a dobozba. Az újonnan kifejlesztett görbülésvédelmi technológiával akár R = 38 mm-es hajlítási sugarak is leküzdhetők. Teljes törőterhelés 130 kg Tartalmazott tartozékok: RC2 ellenőrző kamera: 1 x RC2 30 m-es kábellel, tekerccsel együtt, 1 x RUNP. tekercs, 1 x RUNPOTEC rendszer tok, 1 x RG7 RUNPOGLEITER elülső menettel, 1 x rendszer sikló, 1 x LED újratölthető nagy teljesítményű lámpa 320 lumen, 1 x mikro memóriakártya 8 GB, 1 x mágneses rögzítőkészlet, 1 x csatlakozó menetes készlet RTG Ø 6 mm (3-részes), 1 x rögzítőhorog, 1 x hajlítható 12 cm-es rögzítés, 1 x USB kábel 1,5 m, 1 x USB töltőcsatlakozó 230 V, 1 x menetes rögzítés RC 2, GF3: 1 x GF3 inkl. méterszámláló műanyag dobozban, hossza 30 m, 1 x RG7 vezetőhegy csavarkiegyenlítéssel, 1 x RTG Ø 6 mm-es csomódást gátló véghüvely, 1 x behúzási segédeszköz, 1 x speciális ragasztó 3 g, 1 x kábelhurok (Ø 14 mm külső), 6 x Ø 3 mm-es ragasztóhüvely, 3 x Ø 7 mm-es húzószem, 1 x Ø 11 mm-es izzó, 1 x csatlakozóhüvely, 2 x szerelőkulcs, 1 x CR2032 gombelem.

Cikkszám 7P480940
Márka Runpotec
Árucikk kód 90138080
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Runpotec
Árucikk kód 90138080

Leírás

GF 3 üvegszálas rúddal együtt Ø 3 mm - 30 m - akár 30 m-es csővizsgálatokhoz. 14 mm belső átmérőtől (megfelel Ø 20 mm-es üres csőnek), de nagyobb csőkeresztmetszetekhez is (szellőzőrendszerek, csatornák, szennyvízcsövek stb.) - Bizonyítékmegőrzés, memóriafunkció, fotó-, video- és hangdokumentáció! Akkumulátoros működés akár 6 órán keresztül - Multifunkciós kamera 6 beépített LED-del (kamerafej védelmi osztály IP67), amely robusztus rozsdamentes acél fejbe (Ø 13 mm) van szerelve, RUNPOTEC RTG Ø 6 mm belső menettel - Kompatibilis minden RUNPOTEC termékkel, RTG Ø 6 m + GF3 menettel - Kábelhúzó készülék, beleértve a digitális méterszámlálót, Ø 3 mm-es üvegszálas rudat gyűrődésgátló véghüvellyel és szabadalmaztatott csavarkiegyenlítéssel ellátott vezetőhegyet. Ütésálló műanyag dobozban tárolva. A visszatolódásvédelem megakadályozza, hogy az üvegszálas rúd véletlenül visszacsússzon a dobozba. Az újonnan kifejlesztett görbülésvédelmi technológiával akár R = 38 mm-es hajlítási sugarak is leküzdhetők. Teljes törőterhelés 130 kg Tartalmazott tartozékok: RC2 ellenőrző kamera: 1 x RC2 30 m-es kábellel, tekerccsel együtt, 1 x RUNP. tekercs, 1 x RUNPOTEC rendszer tok, 1 x RG7 RUNPOGLEITER elülső menettel, 1 x rendszer sikló, 1 x LED újratölthető nagy teljesítményű lámpa 320 lumen, 1 x mikro memóriakártya 8 GB, 1 x mágneses rögzítőkészlet, 1 x csatlakozó menetes készlet RTG Ø 6 mm (3-részes), 1 x rögzítőhorog, 1 x hajlítható 12 cm-es rögzítés, 1 x USB kábel 1,5 m, 1 x USB töltőcsatlakozó
230 V, 1 x menetes rögzítés RC 2, GF3: 1 x GF3 inkl. méterszámláló műanyag dobozban, hossza 30 m, 1 x RG7 vezetőhegy csavarkiegyenlítéssel, 1 x RTG Ø 6 mm-es csomódást gátló véghüvely, 1 x behúzási segédeszköz, 1 x speciális ragasztó 3 g, 1 x kábelhurok (Ø 14 mm külső), 6 x Ø 3 mm-es ragasztóhüvely, 3 x Ø 7 mm-es húzószem, 1 x Ø 11 mm-es izzó, 1 x csatlakozóhüvely, 2 x szerelőkulcs, 1 x CR2032 gombelem.
Mutasd többMutasd Kevésbé

Cikkszámok

Cikkszám 7P480940
EAN 9120045477177
UBB 500729860998
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 11146
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.