Kések és ollók
Daraboló kések és sniccerek
Tartalékpengék
4E477564
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
Pipe belt grinder RSM 760 pipe dm 15–180 mm 40 x 760 mm 1200 W METALLKRAFT
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4E477564
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm)
760
Szalagszélesség (mm)
40
Fogyasztás (W)
1200
A gép súlya (kg)
3.4
Öv sebesség (m/min)
180 - 720
Alkalmas max. csőátmérőhöz (mm)
180
Tekercselési szög (°)
180
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm)
760
Szalagszélesség (mm)
40
Fogyasztás (W)
1200
A gép súlya (kg)
3.4
Öv sebesség (m/min)
180 - 720
Alkalmas max. csőátmérőhöz (mm)
180
Tekercselési szög (°)
180
Type
3990760
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4E477564
EAN
4036351047834
UBB
500582029582
UNSPSC
27112704
Gyártó cikksz
4000894309