text.skipToContent text.skipToNavigation

PEINER nagy szilárdságú részmenetes szerkezeti csavar EN 14399-4 Acél Tűzi horganyzott 10.9 M20X150

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 150 mm
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • A PEINER HV csavarok M12-től M36-os méretig az EN 14399-4 szabvány szerint kerülnek meghatározásra. M29-től M64-es méretig a 021-es DASt irányelv a mérvadó.
  • A PEINER HV csavarokhoz tartozó HV anyák és HV alátétek csak együtt használhatóak, egy szett azonos beszállítótól kell származzon.

Méretek

b 33
d-D M20
k 13
L (mm) 150
P 2.5
s 32

Szabványok

EN 14399-4

Cikkszámok

Cikkszám 04210.200.150
EAN 8715494446723
UBB 500504291385
UNSPSC 31161614

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.