aw3
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bit tartók
P0430.130.060
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
PB Swiss nem mágneses dugókulcskulcs betét E6.200 1/4” 13x 60mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
P0430.130.060
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
13
Hosszúság (mm)
60
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Méret (mm)
13
Dupla hatlapos betét
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
13
Hosszúság (mm)
60
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Méret (mm)
13
Dupla hatlapos betét
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Márka
Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g)
38
Type
Hexagon Bit Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
P0430.130.060
EAN
7610733060573
UBB
500502092413
UNSPSC
27112809
Gyártó cikksz
PB E6.200/13