Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
P0624
P0624.001.004
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
PB Swiss SwissGrip Stubby hornyos csavarhúzó 8135 6,5x30
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
30
Teljes hossz (mm)
80
Pengehossz (mm)
30
Penge szélessége (mm)
6.5
Penge vastagsága (mm)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
30
Teljes hossz (mm)
80
Pengehossz (mm)
30
Penge szélessége (mm)
6.5
Penge vastagsága (mm)
1
Anyagfogantyú
Műanyag
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
5
Penge anyaga
Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Gördülésgátlóval
Igen
Márka
Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g)
32
Type
Stubby Slotted Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
P0624.001.004
EAN
7610733251292
UBB
500625430177
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
PB 8135.4-30
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést