Nedtrain Oud
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Hajlított csavarhúzók
P0112.000.003
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
PB Swiss könyök hornyos csavarhúzó 600 5,5x100
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
P0112.000.003
Kialakítás
Derékszögű
Tömeg
15
Teljes hossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
5.5
Penge vastagsága (mm)
0.8
A tengely típusa
Kerek
Penge átmérő (mm)
5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Derékszögű
Tömeg
15
Teljes hossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
5.5
Penge vastagsága (mm)
0.8
A tengely típusa
Kerek
Penge átmérő (mm)
5
Domború penge
Nem
Penge anyaga
Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Márka
Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g)
15
Árucikk kód
8205400000
Type
Offset Slotted Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
P0112.000.003
EAN
7610733004287
UBB
417124320322
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
PB 600.3