text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss feszültségérzékelő 110 - 250 V 175 3,5x50 buborékcsomagolásban


Cikkszám
Hosszúság 150
Pengehossz (mm) 50
Penge szélessége (mm) 3.5
Feszültségjelzés Parázsfénylámpa
Belső alapterhelés Nem
Egypólusú fázisjelzés Igen
Érintkező nélküli feszültség érzékelése Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hosszúság 150
Pengehossz (mm) 50
Penge szélessége (mm) 3.5
Feszültségjelzés Parázsfénylámpa
Belső alapterhelés Nem
Egypólusú fázisjelzés Igen
Érintkező nélküli feszültség érzékelése Nem
A vizsgálat típusa 1 pólusú
Márka Pb swiss tools

Cikkszámok

Cikkszám P0057.101.050
EAN 7610733238750
UBB 500613204824
UNSPSC 41113676
Gyártó cikksz PB 175.1-50 CN

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.