Alewijnse Catalogus
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
P0000
P0000.001.090
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
PB Swiss Classic hornyos csavarhúzó 100 3,5X90
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
29
Teljes hossz (mm)
180
Pengehossz (mm)
90
Penge szélessége (mm)
3.5
Penge vastagsága (mm)
0.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
29
Teljes hossz (mm)
180
Pengehossz (mm)
90
Penge szélessége (mm)
3.5
Penge vastagsága (mm)
0.5
Precíziós modell
Nem
Anyagfogantyú
Műanyag
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Penge átmérő (mm)
3.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Egyik sem
Penge anyaga
Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Gördülésgátlóval
Igen
Márka
Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g)
29
Type
Slotted Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
P0000.001.090
EAN
7610733000036
UBB
417124100385
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
PB 100.1-90
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést