text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit/csavarkulcs készlet kerékpár 3 db 39 részes PH/TORX®/slot/HEX készlet


Kerékpáros szett 3, 41 darab 1x 8001 A bit racsnis : 1/4", x 87 mm 1x 813 Bittartó csavarhúzó: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm 4x 851/1 TZ bitek: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x

Cikkszám 1D496697
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 39
Szerszámok száma összesen 39
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 39
Szerszámok száma összesen 39
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 7
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 26
Mágneses tartóval Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Torx aljzatok száma 9
Hatszögletű aljzatok száma 7
Bitretesszel Igen
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
racsnival Igen
Márka Wera
Type Bicycle Set

Leírás

Kerékpáros szett 3, 41 darab 1x 8001 A bit racsnis : 1/4", x 87 mm 1x 813 Bittartó csavarhúzó: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm 4x 851/1 TZ bitek: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 9x 867/1 TZ TORX® -bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 TZ bitek: 0,5x4x25 mm, 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm 7x 840/1 Z bitek: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 5x 842/1 Z bitek: 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 9502 Gumiabroncsemelő bitrögzítéssel: 105 mm 1x 9503 Gumiabroncsemelő szelepkioldóval: 105 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalag 120: 120 x 50 mmKerékpáros szerszámkészlet racsnival, bitekkel, foglalatokkal és bit kézi tartóval kompakt helyen. Tökéletes univerzális társ a különböző csavarozási kihívásokhoz. Kiváló minőségű bitkéztartó Kraftform Plus fogantyúval a kényelmes, ergonomikus munkavégzéshez, amely elkerüli a hólyagokat és a bőrkeményedéseket. Kemény markolatzónák a nagy munkasebességhez, puha markolatzónák a nagy nyomatékátvitelhez. Bit racsni a gyors munkavégzéshez, amikor a gépi vagy hagyományos kéziszerszámmal történő csavarozás helyhiány miatt nem lehetséges. Gyors váltás balról jobbra és fordítva a kapcsolókar segítségével. Gyors forgatás (hüvelykujjal) a hornyolt racsnis fej fölött. Egyszerű működtetés akár egy kézzel is. Ergonomikus racsnis fej/kar: Kraftform geometria tökéletesen kialakított érintkezési felületekkel az ujjak számára. A racsnis fejbe épített közvetlen bittartó és a legkisebb szerszámkialakítás lehetővé teszi az alacsony munkamagasságot. Kis, 6°-os visszahajlási szög a precíz munkavégzéshez. Robusztus, bukócsöves kovácsolt teljes acél kivitel. Több mint 65 Nm-es nyomaték. A Rapidaptor gyorsfordító bevonattal ellátott bit tartó hosszabbítóként használható, a villámgyors bitcserékhez egy kézzel, segédszerszámok nélkül a legkisebb bitméreteknél is. Kemény bitek, univerzális használatra. Kézi és gépi foglalatok szinte minden alkalmazáshoz. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors megtalálása érdekében. Könnyen megfogható még olajos kézzel is. Golyófogó horonnyal. Külső hatszögletű csavarokhoz és foglalatokhoz. Matt krómozott króm-vanádiumból készült. Az üvegszál-erősítésű műanyag gumiemelőkkel a felniről biztonságosan le lehet emelni a gumiabroncsokat anélkül, hogy a felni megsérülne.

Cikkszámok

Cikkszám 1D496697
EAN 4013288211248
UBB 500713655198
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004172001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.