text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Svájci ék TORX 215.T6


Interchangeable blades for Torx® screws, for handles PB 215 A, 7215 A, 8215 A,Torque and DigiTorque Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.6 resp. 1.2 Nm

Cikkszám P0090.000.006
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 150
Méret (TX) 6
Penge szélessége (mm) 3
Márka Pb swiss tools
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 150
Méret (TX) 6
Penge szélessége (mm) 3
Márka Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g) 27
Type Interchangeable Torx Blade

Leírás

Interchangeable blades for Torx® screws, for handles PB 215 A, 7215 A, 8215 A,Torque and DigiTorque Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.6 resp. 1.2 Nm

Cikkszámok

Cikkszám P0090.000.006
EAN 7610733069323
UBB 500511790478
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz PB 215.T 6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.