text.skipToContent text.skipToNavigation

Parat Szerszámtartók X-ABS 535500171 Without content


2 wheels mounted on lower base Lifetime warranty for fasteners Lower toolboard with 14 pockets and 1 pocket 400mm Upper pallet with 25 holders and 1 pocket 400 mm Base tray, height 88 mm, can be subdivided by flexible inserts; tool panel as cover plate with 10 tool pouches Handle for pulling (retractable) Case without tools

Cikkszám 8U350195
Szín Fekete
Szélesség 490
Kialakítás Ügy
Magasság 200
Mélység 400
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 490
Kialakítás Ügy
Magasság 200
Mélység 400
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Egyéb
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Igen
Kivehető tálca Nem
A rekeszek száma összesen 2
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Parat

Leírás

2 wheels mounted on lower base Lifetime warranty for fasteners Lower toolboard with 14 pockets and 1 pocket 400mm Upper pallet with 25 holders and 1 pocket 400 mm Base tray, height 88 mm, can be subdivided by flexible inserts; tool panel as cover plate with 10 tool pouches Handle for pulling (retractable) Case without tools

Cikkszámok

Cikkszám 8U350195
EAN 4006793001183
UBB 500686779751
UNSPSC 48102100
Gyártó cikksz 535.500.171
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.