text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Nerezocel LUBRINOX A2

LUBRINOX® RVS bevestigingsmaterialen zijn ontworpen om vreten (koud-lassen) van schroefdraden te voorkomen. Vreten is een bekend en problematisch fenomeen dat vaak voorkomt bij gebruik van normale RVS bouten, schroeven en moeren. Waarom LUBRINOX® kiezen Voorkomt vreten van buiten- en binnenschroefdraad Klaar voor gebruik, handmatig aanbrengen smeermiddel niet nodig Bespaart gemiddeld 25 seconden installatietijd per verbinding FDA toegelaten, veilig gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Hoge kwaliteit, mooie uitstraling van RVS Werkt goed in combinatie met borgmiddelen zoals Loctite® Ultieme prestaties bij gebruik van LUBRINOX bouten met LUBRINOX moeren

Cikkszám
Značka Lubrinox
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2

Műszaki adatok

Značka Lubrinox
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Vzhľadom na nepriaznivú geometriu hlavy majú tieto spojovacie prvky zníženú nosnosť.
  • Ocelové spojovacie prvky so zníženou nosnosťou sú označené číslicou "0" pred značkou triedy vlastností, napr. "010.9".
  • Spojovacie prvky z nehrdzavejúcej ocele so zníženou nosnosťou sú označené buď číslom "0" pred značkou triedy vlastností, napr. "A2-070", alebo len triedou ocele, napr. "A2".

Leírás

LUBRINOX® RVS bevestigingsmaterialen zijn ontworpen om vreten (koud-lassen) van schroefdraden te voorkomen. Vreten is een bekend en problematisch fenomeen dat vaak voorkomt bij gebruik van normale RVS bouten, schroeven en moeren.

Waarom LUBRINOX® kiezen

  • Voorkomt vreten van buiten- en binnenschroefdraad
  • Klaar voor gebruik, handmatig aanbrengen smeermiddel niet nodig
  • Bespaart gemiddeld 25 seconden installatietijd per verbinding
  • FDA toegelaten, veilig gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
  • Hoge kwaliteit, mooie uitstraling van RVS
  • Werkt goed in combinatie met borgmiddelen zoals Loctite®
  • Ultieme prestaties bij gebruik van LUBRINOX bouten met LUBRINOX moeren

Szabványok

ASME ≈B18.3.4M
ISO 7380-1
BS ≈4168-6
NF ≈E25-126

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.