text.skipToContent text.skipToNavigation

PARA TOOL CASE 43.000- 5471.000.031


Made of cowhide / HDPE. Black. Case body with aluminium edge reinforcement. Partially folding front and rear wall. With 9 or 11 fixed loops. Fixed middle wall with 19 fixed loops. Side walls with 4 loops. Holding strap for spirit level under handle. Front pouch. Sturdy handle. Base tray. Lockable Parat plug-in locks. 2 press locks. Ring caps for attachi

Cikkszám W0445.005.471
Szín Fekete
Szélesség 510
Kialakítás Bag
Magasság 400
Mélység 250
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 510
Kialakítás Bag
Magasság 400
Mélység 250
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Leather
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Igen
Kivehető tálca Nem
A rekeszek száma összesen 1
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Parat
Darabonkénti súly (g) 4700
Model KINGSIZE PLUS
Type Tool Bag

Leírás

Made of cowhide / HDPE. Black. Case body with aluminium edge reinforcement. Partially folding front and rear wall. With 9 or 11 fixed loops. Fixed middle wall with 19 fixed loops. Side walls with 4 loops. Holding strap for spirit level under handle. Front pouch. Sturdy handle. Base tray. Lockable Parat plug-in locks. 2 press locks. Ring caps for attaching a shoulder strap (not included in the scope of supply)Particular benefits:Side walls and bottom part made of double-wall HDPE plastic, therefore extremely sturdy and moisture-resistant

Cikkszámok

Cikkszám W0445.005.471
EAN 4006793471313
UBB 500505298041
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 5471000031
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.