text.skipToContent text.skipToNavigation

Horizontal clamp STC-HH20 size 20 level base plate BESSEY

Cikkszám 9Z930650
Max. húzóerő (N) 1100
Állítható Igen
Típus Vízszintes működésű billenőbilincs
Hosszúság (mm) 167
Fesztávolság (mm) 35 - 35

Műszaki adatok

Max. húzóerő (N) 1100
Állítható Igen
Típus Vízszintes működésű billenőbilincs
Hosszúság (mm) 167
Fesztávolság (mm) 35 - 35

Leírás

Befogott helyzetben a kar vízszintes helyzetben van. A szorítómagasság automatikus és fokozatmentes állítása 35 mm-ig, miközben a szorítóerő változatlan marad - a nyomócsavarok helyzetének kézi változtatása nélkül. A szorítóerő a konzolos csuklóban lévő állítócsavar beállításától függően 2500 N-ig változtatható. Stabil, edzett fémlemezek a hosszú élettartam érdekében. Az alaplemezen lévő furatminta a metrikus és angolszász méretekhez való gyors és biztonságos rögzítés beállításának megkönnyítésére lett kialakítva. Kiváló minőségű olajálló kétkomponensű műanyag fogantyú

Cikkszámok

Cikkszám 9Z930650
EAN 4008158036212
UBB 500655945615
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz STC-HH20
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.