Emelőfogantyúk
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
9Y532046
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
Horizontal clamp 1 x STC-HH70 + 1 x STC-SET-T20 BESSEY
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
9Y532046
Max. húzóerő (N)
2500
Típus
Vízszintes működésű billenőbilincs
Fesztávolság (mm)
60 - 60
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. húzóerő (N)
2500
Típus
Vízszintes működésű billenőbilincs
Fesztávolság (mm)
60 - 60
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Többfunkciós asztalokon való használatra, mint például a Festool MFT és Sortimo WorkMo, 20 mm furatátmérővel és min. 19 mm-től max. 19 mm-ig terjedő lemezvastagsággal. 25 mm
Cikkszámok
Cikkszám
9Y532046
EAN
4008158040318
UBB
500682475487
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
STC-HH70-T20