Raktári szekrénykiegészítők
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
9X275252
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
Aluminium box Mini Plus L 600 x W 400 x H 330 mm 60 l with hinged catch ZARGES
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9X275252
Szín
Egyéb
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
60
Fedéllel
Igen
Anyag
Alumínium
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
60
Fedéllel
Igen
Anyag
Alumínium
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Átlátszó
Nem
Zárral
Igen
Belső szélesség (mm)
350
Belső magasság (mm)
310
Külső szélesség (mm)
400
Külső magasság (mm)
330
Külső mélység (mm)
600
Belső mélység (mm)
550
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9X275252
EAN
4003866408771
UBB
500584026651
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
40877