text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre shears 3104 length 215 mm blade length 50 mm cutting thickness max. 15 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Plastic handle covers

Cikkszám 9V918217
Modell Egyéb
A penge hossza (mm) 50
Hosszúság (mm) 215
Anyagfogantyú Műanyag
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modell Egyéb
A penge hossza (mm) 50
Hosszúság (mm) 215
Anyagfogantyú Műanyag

Leírás

Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Plastic handle covers

Cikkszámok

Cikkszám 9V918217
EAN 4033119000216
UNSPSC 27111506
Gyártó cikksz 3.104 (4000814528)
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.