text.skipToContent text.skipToNavigation

Horizontal clamp STC-HH50 size 50 level base plate BESSEY

Cikkszám 9S944750
Max. húzóerő (N) 2500
Állítható Igen
Típus Vízszintes működésű billenőbilincs
Hosszúság (mm) 217
Fesztávolság (mm) 40 - 40

Műszaki adatok

Max. húzóerő (N) 2500
Állítható Igen
Típus Vízszintes működésű billenőbilincs
Hosszúság (mm) 217
Fesztávolság (mm) 40 - 40

Leírás

Befogott helyzetben a kar vízszintes helyzetben van. A szorítómagasság automatikus és fokozatmentes állítása 35 mm-ig, miközben a szorítóerő változatlan marad - a nyomócsavarok helyzetének kézi módosítása nélkül. A szorítóerő a konzolos csuklóban lévő állítócsavar beállításától függően 2500 N-ig változtatható. Stabil, edzett fémlemezek a hosszú élettartam érdekében. Az alaplemezen lévő furatminta a metrikus és angolszász méretekhez való gyors és biztonságos rögzítés beállításának megkönnyítésére lett kialakítva. Kiváló minőségű olajálló kétkomponensű műanyag fogantyú

Cikkszámok

Cikkszám 9S944750
EAN 4008158035734
UBB 500655945870
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz STC-HH50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.