text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-pull type toggle clamp size 25 BESSEY

Cikkszám 9R778236
Max. húzóerő (N) 2500
Állítható Igen
Típus Push-pull típusú billenőbilincs
Fesztávolság (mm) 35 - 35

Műszaki adatok

Max. húzóerő (N) 2500
Állítható Igen
Típus Push-pull típusú billenőbilincs
Fesztávolság (mm) 35 - 35

Leírás

A fogantyú mozgatása mozgatja a toló-húzó rudat. A szorítómagasság automatikus és fokozatmentes állítása 13 mm-ig, miközben a szorítóerő változatlan marad - a nyomócsavarok helyzetének kézi módosítása nélkül. Állítható szorítóerő 2500 N-ig, a csuklóban lévő állítócsavar alapján. Stabil, edzett fémlemezek a hosszú élettartam érdekében. Milliméteres és hüvelykes mérésre alkalmas alaplemez furatminta. Kiváló minőségű olajálló kétkomponensű műanyag fogantyú.

Cikkszámok

Cikkszám 9R778236
EAN 4008158035758
UBB 500656096665
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz STC-IHH25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.