Forró levegős szerszámok és ragasztók
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
9K403205
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
Hot air gun HL 1620 S 1600 W 300/500 degC 240 / 450 l/min STEINEL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9K403205
Szélesség (mm)
86
Magasság (mm)
200
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hőmérséklet-szabályozással
Igen
Hosszúság (mm)
252
Hőmérséklet (°C)
300 - 500
Névleges energiafogyasztás (W)
1600
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség (mm)
86
Magasság (mm)
200
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hőmérséklet-szabályozással
Igen
Hosszúság (mm)
252
Hőmérséklet (°C)
300 - 500
Névleges energiafogyasztás (W)
1600
A gép súlya (kg)
0.717
Levegőmennyiség (l/min)
450
Levegőáramlás szabályozása
Pozíciók
Tápfeszültség (V)
220 - 230
Hőmérsékletjelzéssel
Nem
Type
HL 1620 S
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9K403205
EAN
4007841351106
UBB
500583822977
UNSPSC
27112717
Gyártó cikksz
351106