text.skipToContent text.skipToNavigation

House water dispenser HAN 1500 4300 l/h 50 m 8 m 1390 W NOWAX


Cikkszám 9J934208
Fázisok száma 1
Max. statikus magasság (mm) 50
Karima alakja Egyéb
Elektromos csatlakozás Egyéb
Névleges feszültség (V) 230 - 230
Frekvencia 50 Hz
Védettségi fok (IP) Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fázisok száma 1
Max. statikus magasság (mm) 50
Karima alakja Egyéb
Elektromos csatlakozás Egyéb
Névleges feszültség (V) 230 - 230
Frekvencia 50 Hz
Védettségi fok (IP) Egyéb
Anyag járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Anyag motorház Egyéb
Anyagminőség motorház Egyéb
Motoros bemeneti teljesítmény (P1) motoronként (kW) 1.39
Térfogatáram (BEP) (m³/h) 4.3
Csatlakozás szabványos kimeneti oldal Egyéb
Névleges üzemmód Egyéb
Szárazüzem elleni védelemmel Nem
A fordulatszám-szabályozás típusa Egyéb
Motor fordulatszám-szabályozás Egyéb
Vágórendszerrel Nem
Max. üzemi nyomás 5
Anyag szivattyúház Rozsdamentes acél
Szivattyúkör Egyéb
Anyagminőségű szivattyúház Egyéb
Alkalmas száraz felállításhoz Nem
Anyagminőségű járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Névleges átmérőjű csatlakozó kimeneti oldala 1 1/4 hüvelyk (32)
Csatlakozás kimeneti oldal Egyéb
Karimás nyomófokozat csatlakozása kimeneti oldal Egyéb

Cikkszámok

Cikkszám 9J934208
EAN 4027923000159
UBB 500583833602
UNSPSC 78102102
Gyártó cikksz 1665066500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.