text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE adapter 16A, 400V, 6h IP44


Cikkszám 9C845183
Pólusok száma 5
Anyag Műanyag
IEC-amperage (A) 16
Dugó szöge Egyenes
Védettségi fok (IP) IP44
Katonai modell Nem
Órás pozíció (h) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pólusok száma 5
Anyag Műanyag
IEC-amperage (A) 16
Dugó szöge Egyenes
Védettségi fok (IP) IP44
Katonai modell Nem
Órás pozíció (h) 6
Azonosító szín Rouge
Feszültség az EN 60309-2 szabvány szerint 400 V (50+60 Hz) piros

Cikkszámok

Cikkszám 9C845183
EAN 9003399575501
UBB 500583768857
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 943.742
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.